曜日別特売

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F887-E/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F887-E/P - MICROCHIP

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ。マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能:20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)周辺機器:10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)

仕様
ファミリー PIC16F
パッケージタイ PDIP
実装タイ スルーホール
ピン 40
デバイスコ PIC
データバス 8bit
プログラムメモリサイ 8.19 kB
最大周波 20MHz
RAMサイ 36 B
USBチャンネ 0
PWMユニット 1
SPIチャンネル 2
CANチャンネル 0
イーサネットチャンネル 0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84021710PIC16F887-E/P
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする