曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F509-I/SN - MICROCHIP

PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 41 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84023374PIC12F509-I/SN
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする