曜日別特売

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ128GA106-I/PT

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC24FJ128GA106-I/PT - MICROCHIP

PIC24FJxxxGA106/108/110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 9 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
UARTチャンネル数 = 4
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84025919PIC24FJ128GA106-I/PT
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする