曜日別特売

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F1779-I/P

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F1779-I/P - MICROCHIP

PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換

仕様
ファミリー名 = PIC16
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 28 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84020784PIC16F1779-I/P
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする