曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F629-E/SN - MICROCHIP

PIC12F629 675 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F629 675ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えた、Microchipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大5 MIPSで動作し、1.75 KBのプログラムメモリ、及び64バイトSRAMと128バイトEEPROMから成るデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 I/Oピン 6 コンパレータ 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC12F675のみ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ インサーキットシリアルプログラミング(ICSP)

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84021974PIC12F629-E/SN
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする