曜日別特売

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8720-I/PT

Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC18F8720-I/PT - MICROCHIP

PIC18F6520 / 6620 / 6720 / 8520 / 8620 / 8720 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB、128 kB
最大周波数 = 25MHz
RAMサイズ = 3.84 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
I2Cチャンネル数 = 1
ADCユニット数 = 1mm
PIC18F6520 / 6620 / 6720 / 8520 / 8620 / 8720 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(119個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84022909PIC18F8720-I/PT
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする