PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )