Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED

Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.75 → 5.25 V dc OEM 1B-LED - LASCAR
仕様
電流タイプ = DC
表示桁数 = 3.5
ディスプレイのタイプ = LED
高さ = 16.4mm
幅 = 23.4mm
奥行き = 5.5mm
電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc
文字の高さ寸法 = 8 mm
精度 = ±1 %
アナログ効果 = 数字のみ
動作温度 Min = 0℃
動作原理 = 電圧計
動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028159OEM 1B-LED
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする