Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.0T.302.CLL

Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.0T.302.CLL - LEMO

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステム

仕様
極数 = 2
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 10.0A
シリーズ = 0T
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027714EGG.0T.302.CLL
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする