Lemo 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, FGG.2B.316.CLAD92Z

Lemo 丸型コネクタ, 16極, ケーブルマウント, FGG.2B.316.CLAD92Z - LEMO

Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 16 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 6 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ケーブルクランプ及び位置決めガイド付きのストレートボディ方向 はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです はんだ付け用のオスコンタクトを備えています G キー付き 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定

仕様
極数 = 16
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 6.0A
シリーズ = 2B
シェルサイズ = 2
ハウジング材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028098FGG.2B.316.CLAD92Z
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする