曜日別特売

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 128マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 128マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP - Lattice Semiconductor

ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor

仕様
ファミリー名 = ispMACH 4000V
マクロセル数 = 128
ユーザI/O数 = 64
メモリタイプ = EEPROM
ロジックブロック/エレメント数 = 36
インシステムプログラミング = インシステム
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
動作温度 Min = 0 ℃
伝播遅延 = 7.5ns
個別アウトプットイネーブルコントロール = あり
寸法 = 14 x 14 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 14mm
伝播遅延テスト条件 = 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027818LC4128V-75TN100C
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする