曜日別特売

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP

Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP - Lattice Semiconductor
仕様
ファミリー名 ispMACH(TM)4000V
マクロセル数 64
ユーザI/O数 64
メモリタイプ EEPROM
ロジックブロック/エレメント数 36
インシステムプログラミング インシステム
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ TQFP
動作温度 Min 0 ℃
伝播遅延 7.5ns
個別アウトプットイネーブルコントロール あり
寸法 14 14 1.4mm
高さ 1.4mm
長さ 14mm
動作供給電圧 Min 3 Vmm
ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028177LC4064V-75TN100C
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする