曜日別特売

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA - LITTELFUSE
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 713V
最小ブレークダウン電圧 = 492V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 440V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 2.1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm
高さ = 2.41mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84030469SMCJ440CA
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする