Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 48.4V, 5KP30CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 48.4V, 5KP30CA - LITTELFUSE
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 48.4V
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 105.4A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.1 Dia. x 9.1mm
テスト電流 = 5mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(800個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840300065KP30CA
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする