- 仕様
- 方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 48.4V
最小ブレークダウン電圧 = 33.3V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = P600
最大逆スタンドオフ電圧 = 30V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 5000W
最大ピークパルス電流 = 105.4A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 9.1 Dia. x 9.1mm
テスト電流 = 5mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応