曜日別特売

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG - LITTELFUSE

TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-143
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 4
ピークパルスパワー消費 = 0.22W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 3
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.07mm
幅 = 1.4mm
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029148SP0503BAHTG
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする