Littelfuse サイリスタ, SCR, 40A, 400V, S8040R
位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
- 仕様
- 定格平均オン電流 = 40A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 520A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 40000μA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
最大保持電流 = 60mA
ピン数 = 3
寸法 = 10.67 x 4.78 x 15.75mm
動作温度 Max = +125 ℃mA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















