曜日別特売
S8040R Littelfuse サイリスタ, SCR, 40A, 400V, S8040R LITTELFUSE 84030514

Littelfuse サイリスタ, SCR, 40A, 400V, S8040RS8040R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
84030514
品番
S8040R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。

仕様
定格平均オン電流 = 40A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 520A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 40000μA
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
最大保持電流 = 60mA
ピン数 = 3
寸法 = 10.67 x 4.78 x 15.75mm
動作温度 Max = +125 ℃mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする