Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP

Littelfuse サイリスタ, SCR, 65A, 400V, S4065JTP - LITTELFUSE

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。

仕様
定格平均オン電流 = 65A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = TO-218X
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 950A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
最大ゲートトリガー電圧 = 2V
最大保持電流 = 80mA
ピン数 = 3
寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm
繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84030286S4065JTP
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする