Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA - LITTELFUSE
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 37.5V
最小ブレークダウン電圧 = 25.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 40.5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840297261.5KE27CA
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする