Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250A

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 344V, P6SMB250A - LITTELFUSE
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 344V
最小ブレークダウン電圧 = 237V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 214V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 1.8A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
最大逆漏れ電流 = 1μA
SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84030338P6SMB250A
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする