Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP0504SHTG
- 仕様
- 方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 13V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 6
最大ピークパルス電流 = 4.5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 9
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm
高さ = 1.3mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















