SP0504SHTG Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP0504SHTG LITTELFUSE 84028920

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP0504SHTGSP0504SHTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84028920
品番
SP0504SHTG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 13V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 6
最大ピークパルス電流 = 4.5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 9
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm
高さ = 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする