Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, LC03-3.3BTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, LC03-3.3BTG - LITTELFUSE

高電流照明保護、Littelfuse. 落雷サージ保護 - LC03-3.3シリーズ. LC03-3.3シリーズは、10/100/1000 BaseTイーサネットや、T3/E3インターフェイスなどの用途に対して過電圧保護を提供します。. 落雷サージ保護 - SP03-3.3シリーズ. Littelfuse製のSP03-3.3シリーズ広帯域保護デバイスは、10/100/1000 BaseTイーサネット、T3/E3 DS3インターフェイス、ADSL2+、VDSL2+などの用途向けに過電圧保護を提供します。

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 17V
最小ブレークダウン電圧 = 3.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 8
ピークパルスパワー消費 = 3300W
最大ピークパルス電流 = 100A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029595LC03-3.3BTG
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする