Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合


