Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL

Lemo 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント, EGG.1B.308.CLL - LEMO

シャーシソケット及び90 °基板 / シャーシソケット. このLemo製の堅牢なシャーシソケットはEGG 1Bシリーズコネクタとの確実で効率的なカップリング向けに設計されています。 便利なモジュラ設計で、さまざまな用途に適合します。 90°基板実装も用意しています。

仕様
極数 = 8
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 5.0A
シリーズ = 1B
シェルサイズ = 1
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028929EGG.1B.308.CLL
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする