Lemo 丸型コネクタ, 5極, M7, パネルマウント, EGG.00.305.CLL

Lemo 丸型コネクタ, 5極, M7, パネルマウント, EGG.00.305.CLL - LEMO

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. シャーシソケット. Lemoの00シリーズ丸型コネクタは、コンパクトな高密度コネクタを必要とする多くの用途に最適です。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタは、IEC60529に基づくIP50の保護等級と360度EMCシールドを実現します。. IP50等級、かん合時 最大5000回のかん合回数 温度範囲: -55 → +250 ℃ プッシュプルラッチングシステム

仕様
極数 = 5
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M7
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 1.7A
接続方向 = ストレート
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84030216EGG.00.305.CLL
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする