USB・I2C(SMBus)変換モジュール

USB・I2C(SMBus)変換モジュール - サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュール - サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュール - サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュール - サンハヤト

USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。

仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184898MM-CP2112C
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする