オイルフィルター交換キャッチャー

オイルフィルター交換キャッチャー - CUSTOR(クストー)オイルフィルター交換キャッチャー - CUSTOR(クストー)オイルフィルター交換キャッチャー - CUSTOR(クストー)オイルフィルター交換キャッチャー - CUSTOR(クストー)
セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84188660DO-2935A
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする