Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様
極数 = 7
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP40
DINナンバー = DIN EN 60529
シリーズ = KFV
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(50個)
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 5A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP40
DINナンバー = DIN EN 60529
シリーズ = KFV
動作温度 Min = -40℃