京セラインダストリアルツールズ
ソーラーパネル
太陽光で充電できるソーラーパネル
USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)
自立するスタンド付
持ち運び、収納に便利な折り畳み式
ケーブル収納ポケット付
用途
ポータブル電源用
質量(kg)
4
最大出力(W)
100
充電時間(時間)
11~12
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
536×608×38
内容量
1台
取扱説明書:
(1.03MB)
注意
※充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84190446
PSP100
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください