曜日別特売

【オーダー】高所作業用ゴンドラ

【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業【オーダー】高所作業用ゴンドラ - 植平工業

購入時に2点確認させていただきます。
1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)
※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります
【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)
【Bタイプ】110°金具(古河製など)
《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。
2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)

材質サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※<注意事項>
※使用前に各部を点検し、異常がないことを確認すること。 異常があった場合でのご使用は避けてください。 ゴンドラ内に乗れる作業者は1名です。 許容荷重は作業者と荷物を含め、100kg以下であること。 クレーン操作基準に従い、有資格者が操作すること。 ゴンドラ使用者とクレーン操縦者の2人以上で作業を行い、 クレーン操縦者は周囲に危険がないことを確認すること。 この製品は鉄製のため、電気を通します。感電の危険があるため、 電線等には近寄らないこと。 また、落雷の恐れがある状況では使用しないこと。 強風時や降雨・降雪時、また周囲の状況が判断しにくい 日暮時や夜には使用しないでください。
※使用する際は保護帽(ヘルメット)及び墜落制止用器具を必ず着用すること。 またブーム先端へ取付けたアイボルトへ確実に連結すること。 ゴンドラから身を乗りださないこと。 また、本体床面以外のフレーム等に乗らないこと。 角度調整のジャッキを回す際は、指や作業着・手袋等 挟まれないようご注意ください。 ゴンドラ作業とクレーン作業は同時に行わないこと。 使用時以外は、必ずユニック車からゴンドラ本体を取り外しておくこと。
※クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。 振動による破損により、重大な事故の原因となるためご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84178047-約35~40450×500×810(ゴンドラ部)
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84178065-約40~45450×500×810(ゴンドラ部分)/350×250×120(収納ボックス部分)
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,900/税込¥8,690
東北地方数量1につき¥6,200/税込¥6,820
関東地方数量1につき¥5,600/税込¥6,160
信越地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
北陸地方数量1につき¥5,700/税込¥6,270
中部地方数量1につき¥5,400/税込¥5,940
関西地方数量1につき¥5,200/税込¥5,720
中国地方数量1につき¥5,600/税込¥6,160
四国地方数量1につき¥5,600/税込¥6,160
九州地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
沖縄地方数量1につき¥7,900/税込¥8,690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする