ジャストコーポレーション
ハンガー(トップス) 200本入り
シンプルなデザインでどんな服にも合わせられます。
用途
肩の部分に滑り止めもついているため衣類の落下を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
W414×H230×D6mm
耐荷重(kg)
8
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181775
GE-1007-JHY-MJ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください