不織布 マジックテープ付トート(M) 20枚セット 無地品

不織布 マジックテープ付トート(M) 20枚セット 無地品 - ジャストコーポレーション

様々なシーンで活躍する船底タイプのバッグ。口が閉じられるマジックテープ付き仕様。

材質不織布(PP)サイズMマチあり/船底質量(g)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×280×120持ち手寸法(mm)約30×580内容量1セット(20枚)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84179289G1JF0137-03-20ホワイト
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179386G1JF0157-01-20ネイビー
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179404G1JF0157-02-20ブラック
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179429G1JF0157-03-20ホワイト
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179447G1JF0157-13-20ホットピンク
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179465G1JF0157-14-20ウルトラマリン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179490G1JF0157-15-20チョコレート
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする