不織布 船底型トート(S) 20枚セット 無地品

不織布 船底型トート(S) 20枚セット 無地品 - ジャストコーポレーション

ランチバッグにピッタリなサイズです。サブバッグとしても便利。

材質不織布(PP)サイズSマチあり/船底質量(g)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×200×100持ち手寸法(mm)約25×290内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84179228G1JF0156-01-20ネイビー
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179246G1JF0156-02-20ブラック
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179264G1JF0156-03-20ホワイト
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする