不織布 A4フラットトート 20枚セット 無地品

不織布 A4フラットトート 20枚セット 無地品 - ジャストコーポレーション

マチなしのフラットな形でA4縦サイズ対応バッグです。ベーシックなサイズ入りイベントにもオススメ!

材質不織布(PP)サイズA4マチなし/平袋質量(g)90寸法(幅W×高さH)(mm)約280×340持ち手寸法(mm)約30×370内容量1セット(20枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84178354G1JF0151-01-20ネイビー
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178379G1JF0151-02-20ブラック
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178397G1JF0151-03-20ホワイト
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178424G1JF0151-04-20ライトブルー
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178449G1JF0151-06-20イエローグリーン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178467G1JF0151-08-20アイボリー
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178485G1JF0151-10-20オレンジ
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178510G1JF0151-13-20ホットピンク
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178607G1JF0151-14-20ウルトラマリン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178625G1JF0151-15-20チョコレート
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178650G1JF0151-19-20ダークグリーン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする