ジャストコーポレーション
不織布 角底特大 20枚セット 無地品
様々なシーンで活躍する大容量のバッグ。A3サイズも楽に入るサイズです。長めの持ち手も便利です。
材質
不織布(PP)
サイズ
A3
形
マチあり/角底
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約520×400×120
持ち手寸法(mm)
約30×650
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84179517
G1JF0160-01-20
ネイビー
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179535
G1JF0160-02-20
ブラック
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179560
G1JF0160-03-20
ホワイト
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179578
G1JF0160-06-20
イエローグリーン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84179596
G1JF0160-14-20
ウルトラマリン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。