不織布 A4ゆったりフラットトート 20枚セット 無地品

不織布 A4ゆったりフラットトート 20枚セット 無地品 - ジャストコーポレーション

マチなしのフラットな形でA4横サイズ対応バッグです。A4が横にも入り少し大きめサイズです。

材質不織布(PP)サイズA4マチなし/平袋質量(g)90寸法(幅W×高さH)(mm)約380×350持ち手寸法(mm)約30×450内容量1セット(20枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84178257G1JF0152-01-20ネイビー
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178275G1JF0152-02-20ブラック
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178300G1JF0152-03-20ホワイト
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178318G1JF0152-14-20ウルトラマリン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84178336G1JF0152-15-20チョコレート
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする