曜日別特売

GSS9-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

GSS9-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ - 川本ポンプ(川本製作所)
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)1.5種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)19/14騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84189335GSS3-506CE1.5
1,066,000
819,800
901,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする