川本ポンプ(川本製作所)
GSS6-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ
用途
食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別
自吸式
出力(kW)
1.5
種類
自吸タービンポンプ
極数
2極
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
全揚程(m)
21.5/14
騒音値(dB)
-
吸入/吐出口径(mm)
50/50
電動機
全閉外線屋外形
吐出量(m
3
/min)
0.16/0.32
設置場所
屋内設置
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84189317
GSS3-505CE1.5
¥
1,066,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500