曜日別特売

Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ

Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ - SAIA-BURGESS

Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
接点構成 = CO
IP保護等級 = IP40
操作力 = 1.69 N
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀
機械的寿命 = 5 x 10^6Operations
リリース力 = 0.3N
動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334750XCG3-Z1
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする