OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP

OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP - Texas Instruments
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84338094LM324N
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする