WIMA 先端WIMA 赤色メス先端ジャックは、スズめっきが施された 2 mm りん青銅コンタクトを備えたコネクタです。赤色で定格電流が 10 A です。この 2 mm プラグは、パネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットを備え、最大パネル厚は 11.10 mm です。さまざまなテスト機器の設計、電源、その他の多くの電気機器での使用に適しています。特長と利点成形コンタクト、溝入り端子付き 長さは 25.78 です ナイロン絶縁材 はんだ端子 ボディ材質はナイロン 6/6 です 六角ソケットヘッドで取り付けが簡単認定UL認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007