WIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001

WIMA テストソケット メス 白 リン青銅, 105-0801-001 - WIMA

2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト

仕様
色 = 白
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
コネクタサイズ = 2mmA
コンタクト仕上げ = 錫
長さ = 25.78mm
コンタクト材質 = リン青銅
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84335145105-0801-001
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする