Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール

Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール - Sensata / Crydom

Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。
シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ

仕様
電源電圧 = 12 → 24V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングルショット
時間範囲 = 0.1 s → 100h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPST
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 6A
最大電圧 = 24V ac/dc
スイッチ設定 = ソリッドステート
幅 = 11mm
シリーズ = SeriesOneDR℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340779DRTB06D06
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする