曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06C5 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = DINレール
最大負荷電圧 = 48 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 18 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 18 → 32 V dc
最小負荷電流 = 0.1 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = EMR
最大ターンオン時間 = 0.6ms
寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm
高さ = 37.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84343999ED06C5
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする