曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 100dB スクリューマウント

RS PRO 圧電ブザー 100dB スクリューマウント - RS PRO

フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要

仕様
実装タイプ = スクリューマウント
最大供給電圧 = 100V ac
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続、断続
直径 = 44.8mm
長さ = 64mm
奥行き = 13.6mm
高さ = 23mm
寸法 = 44.8 x 23mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 2200Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342644535-8203
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする