RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 4V
最大供給電圧 = 7V
サウンドレベル = 94dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 10mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 10mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.7kHz
最小周波数 = 2100Hz
内容量1袋(5個)
最小供給電圧 = 4V
最大供給電圧 = 7V
サウンドレベル = 94dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 10mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 10mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.7kHz
最小周波数 = 2100Hz
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~