RS Pro 9 V dc 、パネル取り付けブザー、 86 dB (連続わずか 11 mA の低電流で動作する、この便利な RS Pro ピエゾブザーは、電子機器から音を生成する安全でシンプルなソリューションです。簡単に配線して、最大 86 dB の連続音を発生させることができます。 このブザーは、内部回路を備えており、基板( PCB )に直接実装できます。フライングリードによりすばやく接続でき、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)構造により、耐衝撃性及び耐化学薬品性に優れています。磁気ブザーと比較すると、圧力レベルがはるかに高い音を生成します。 この製品は、 RS Pro シリーズの高度な基準を満たすように徹底的にテストされています。この製品は、 -30 → +85 ° C の幅広い温度範囲で使用できますこのようなピエゾブザーコンポーネントは、通常、アラーム、警告デバイス、及び電話機で使用されます。特長と利点連続ピエゾブザー 騒音レベルは 86 dB 内蔵ドライブ パネル取り付け 寸法は 30 mm x 10 mm です 供給電流は 11 mA です 最低動作温度は -30 ° C です 最大動作温度は +85 ° C です 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 30 V ( DC ) 周波数範囲: 3000 Hz ~ 4 kHzRS PRORS PROは当社独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。