RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 - RS PRO

2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定

仕様
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
色 = 緑
材質 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84332388144-4316
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする